• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Einzelunterschrank schwarz

Artikel-Nr.: JLS3-MBSSERBS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer JLS3-MBSSERBS
EAN / GTIN 3662424172762
Herstellernummer JLS3-MBSSERBS
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Multifunktionale Eckstation mit 2 vertikalen Schubladen mit 2 Innenbödenzur Aufbewahrung von Kanistern, Flaschen, ... (Nutzmaße L. 195 x T. 630 x H. 700mm)
  • Inklusive Arbeitsplatte und Unterbau
  • Ausgestattet mit 4 schwenkbaren Wagenhebern mit Kugelgelenk für eine optimale Stabilität, unabhängig von der Art des Bodens.

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen: L. 700,5 x T. 700,5 x H. 1055mm. (einschließlich erhöhtem Sockel und Arbeitsplatte)
  • Gewicht: 120kg (Möbel mit Holzarbeitsplatte)
  • Gewicht: 125kg (Möbel mit Arbeitsplatte aus gebürstetem Edelstahl)

Services & Produktberater