JLS3 Dulap de bază simplu negru

Cod articol.: JLS3-MBSSERBS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Partea descrisă Corp / Carcasă
Nuanță, negru Negru intens
Serie JLS3
Denumirea producătorului Einzelunterschrank schwarz
Material Tablă de oţel
Culoarea negru
Numărul de corpuri 1 buc.
Poziția corpului central
Corpus lățime 700,5 mm
Corpus adâncime 700,5 mm
Lățime placă 700,5 mm
Adâncime placă 700,5 mm
Tipul de rolă Role de ghidare
Număr de role, Role de ghidare 4 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Domeniu de utilizare Banc de lucru
Tip produs banc de lucru
Lăţimea totală 700,5 mm
Adâncimea totală 700,5 mm
Greutate 120 kg
Corp da
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile da
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol JLS3-MBSSERBS
EAN / GTIN 3662424172762
Număr producător JLS3-MBSSERBS
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Stație de colț multifuncțională cu 2 sertare verticale cu 2 rafturi internepentru depozitarea canistrelor, sticlelor, ... (dimensiuni utile L. 195 x P. 630 x H. 700mm)
  • Include blatul de lucru și baza
  • Este dotat cu 4 cricuri pivotante cu articulație sferică pentru o stabilitate optimă, indiferent de tipul de podea

Caracteristică:

  • Dimensiuni totale: L. 700,5 x D. 700,5 x H. 1055mm. (inclusiv soclu supraînălțat și blatul de lucru)
  • Greutate: 120kg (mobilier cu blat din lemn)
  • Greutate: 125kg (mobilier cu blat din oțel inoxidabil periat)