{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Opisan del | Ohišje | |
| Barvni odtenek, črna | Globoko črna | |
| Serija | JLS3 | |
| Oznaka proizvajalca | Einzelunterschrank schwarz | |
| Material | jeklena pločevina | |
| Barva | črna | |
| Število korpusov | 1 kos | |
| Položaj korpusa | sredina | |
| Širina korpusa | 700,5 mm | |
| Korpus, globina | 700,5 mm | |
| Širina plošče | 700,5 mm | |
| Globina plošče | 700,5 mm | |
| Vrsta kolesa | Kolo za zavijanje | |
| Število kolutov, Kolo za zavijanje | 4 kos | |
| Število koles/valjev | 4 kos | |
| Področje uporabe | Delovna miza | |
| Vrsta izdelka | delovna miza | |
| Celotna širina | 700,5 mm | |
| Celotna globina | 700,5 mm | |
| Masa | 120 kg | |
| Ohišje | da | |
| Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča | da | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | JLS3-MBSSERBS | |
| EAN/GTIN | 3662424172762 | |
| Številka proizvajalca | JLS3-MBSSERBS | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |