JLS3 Armoire basse individuelle noire

Réf.: JLS3-MBSSERBS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Pièce décrite Caissons
Teinte, noir Noir foncé
Série JLS3
Référence fabricant Einzelunterschrank schwarz
Matériau tôles d’acier
Couleur noir
Nombre de caissons 1 pc.
Position du caisson position centrale
Largeur caisson 700,5 mm
Profondeur caisson 700,5 mm
Largeur plateau 700,5 mm
Profondeur plateau 700,5 mm
Type de roulette Roulette directrice
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 4 pc.
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Domaine d’utilisation Etablis
Type de produit établi
Largeur totale 700,5 mm
Profondeur totale 700,5 mm
Poids 120 kg
Corps oui
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible oui
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article JLS3-MBSSERBS
EAN / GTIN 3662424172762
Réf. fabricant JLS3-MBSSERBS
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Station d'angle multifonctionnelle avec 2 tiroirs verticaux avec 2 fonds intérieurspour le rangement de bidons, bouteilles, ... (dimensions utiles L. 195 x P. 630 x H. 700mm)
  • Plan de travail et soubassement inclus
  • Equipé de 4 crics pivotants à rotule pour une stabilité optimale, quel que soit le type de sol.

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales: L. 700,5 x P. 700,5 x H. 1055mm. (y compris le socle surélevé et le plan de travail)
  • Poids: 120kg (meuble avec plan de travail en bois)
  • Poids: 125kg (meuble avec plan de travail en inox brossé)