{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | korpus | |
| Materiał | stal | |
| Kolor | czarny; czerwony | |
| Z drzwiami | nie | |
| Z szufladami | tak | |
| Liczba szuflad | 6 szt. | |
| Szuflady o wysokości frontu | 130 mm; 270 mm; 60 mm | |
| Wysokość użyteczna szuflad | 130 mm; 270 mm; 60 mm | |
| Wyposażenie wnętrza szuflady | Ze ściankami działowymi | |
| Wentylacja szafki | nie; nie | |
| Typ zamka | Zamek patentowy; Zamek patentowy | |
| Szerokość użytkowa korpusu | 569 mm | |
| Głębokość użytkowa korpusu | 421 mm | |
| Wykonanie podstawy | Stopy | |
| Z kompensacją wysokości | tak | |
| Sprzęt elektryczny | tak | |
| Z listwą wtykową | tak | |
| Liczba listew wtykowych | 1 szt. | |
| Gniazdo, typ | F | |
| Liczba gniazd wtykowych typu | 3 szt. | |
| Rodzaj produktu | Szafa podstawowa | |
| Pozycja montażowa | Zamocowanie w posadzce | |
| Masa | 79 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Szafa wolnostojąca | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Konfiguracja z przegródkami i pojemnikami | |
| Szerokość całkowita | 722 mm | |
| Głębokość całkowita | 701 mm | |
| Wys. całkowita | 840 mm | |
| Szerokość korpusu | 722 mm | |
| Głębokość korpusu | 701 mm | |
| Wysokość korpusu | 840 mm | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | JLS3-MBSPOWER | |
| EAN / GTIN | 3662424109294 | |
| Numer producenta | JLS3-MBSPOWER | |
| Numer L | L60130 106313 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |