{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Pieza descrita | cuerpo | |
| Material | Acero | |
| Color | negro; rojo | |
| Con puerta | no | |
| Con cajones | sí | |
| Cantidad de cajones | 6 ud. | |
| Altura frontal de cajón | 130 mm; 270 mm; 60 mm | |
| Altura útil de cajones | 130 mm; 270 mm; 60 mm | |
| Cajones, equipamiento interior | Con separadores de pared | |
| Ventilación del armario | no; no | |
| Tipo de construcción de la cerradura | Cerradura de pasador cilíndrico; Cerradura de pasador cilíndrico | |
| Anchura útil cuerpo | 569 mm | |
| Profundidad útil cuerpo | 421 mm | |
| Modelo estructura inferior | Pies | |
| Con compensación de altura | sí | |
| Equipamiento eléctrico | sí | |
| Con regleta de enchufes | sí | |
| Número de regletas de enchufes | 1 ud. | |
| Tipo de toma de corriente | F | |
| Número de tomas de corriente del tipo | 3 ud. | |
| Tipo de producto | Armario base | |
| Posición de montaje | Fijación al suelo | |
| Peso | 79 kg | |
| Situación de instalación y montaje | Armario independiente | |
| Intervalo de empleo | Taller | |
| Configuración | Configurado/a con material de separación | |
| Anchura total | 722 mm | |
| Profundidad total | 701 mm | |
| Altura total | 840 mm | |
| Anchura cuerpo | 722 mm | |
| Profundidad cuerpo | 701 mm | |
| Altura cuerpo | 840 mm | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | JLS3-MBSPOWER | |
| EAN / GTIN | 3662424109294 | |
| Número del fabricante | JLS3-MBSPOWER | |
| Número L | L60130 106313 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |