• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

JLS3 Spodní skříňka 6 zásuvek + 1 napájecí červená

Artiklové číslo: JLS3-MBSPOWER

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Popsaná část korpus
Materiál Ocel
Barva Černá; červená
S dveřmi ne
Se zásuvkami ano
Počet zásuvek 6 ks
Zásuvky výška čela 130 mm; 270 mm; 60 mm
Zásuvky užitná výška 130 mm; 270 mm; 60 mm
Zásuvky vnitřní vybavení S dělicími příčkami
Větrání skříně ne; ne
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek; Cylindrický zámek
Korpus užitná šířka 569 mm
Korpus užitná hloubka 421 mm
Podstavec konstrukce Nohy
S výškovou kompenzací ano
Elektrické vybavení ano
Se zásuvkovou lištou ano
Počet zásuvkových lišt 1 ks
Zásuvka typ F
Počet zásuvek typ 3 ks
Druh produktu Základní skříň
Montážní poloha Upevnění k podlaze
Hmotnost 79 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Konfigurováno rozdělovacím materiálem
Celková šířka 722 mm
Celková hloubka 701 mm
Celková výška 840 mm
Korpus šířka 722 mm
Korpus hloubka 701 mm
Korpus výška 840 mm
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo JLS3-MBSPOWER
EAN / GTIN 3662424109294
Číslo výrobce JLS3-MBSPOWER
L-číslo L60130 106313
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Spodní skříňka se 6 zásuvkami a jednou zásuvkou POWER
  • Centrální zámek (vyměnitelná vložka)
  • Vybavena 4 otočnými nastavitelnými nožičkami pro dokonalé uchycení, které zajišťují dokonalou stabilitu bez ohledu na stav podlahy
  • Celkové rozměry: D. 722 x H. 701 x V. 840 mm (V. 1015 mm se zvýšeným podstavcem JLS3-BASEMBS)
  • Hmotnost: 79 kg
  • Použitelné rozměry zásuvky: D. 569 x H. 421 x V. 60/130/270mm
  • 5 zásuvek pro vaše nářadí - 4 zásuvky výšky 60mm = 12 modulů
  • 1 zásuvka výšky 130mm = 3 moduly
  • 1 zásuvka POWER výšky 270mm pro uložení a nabíjení elektrického nářadí
  • 1 napájecí lišta se 3 zásuvkami SCHUKO + 2 porty USB
  • 3 modulární pouzdra s univerzální gumovou ochranou. V případě potřeby lze objednat samostatně (JET.PTH)
  • Vyjímatelný box na smartphone nebo nabité baterie, který lze připevnit vpravo nebo vlevo. v případě potřeby lze objednat samostatně (JET.PDBOX)
  • Vyjímatelná kovová přepážka, která umožňuje uspořádat úložný prostor podle vašich představ

Rozsah dodávky:

  • Dodáváno s 6 přepážkami pro 60mm zásuvky a 2 přepážkami pro 130mm zásuvky