{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Partea descrisă | corp | |
| Material | Oţel | |
| Culoarea | negru; roşu | |
| Cu ușă | nein | |
| Cu sertare | ja | |
| Număr de sertare | 6 buc. | |
| Înălţime frontală a sertarului | 130 mm; 270 mm; 60 mm | |
| Înălţimea utilă a sertarelor | 130 mm; 270 mm; 60 mm | |
| Sertar echipament interior | Cu pereți despărțitori | |
| Ventilația dulapului | nein; nein | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare cilindrică; Încuietoare cilindrică | |
| Corpus lățime utilă | 569 mm | |
| Corpus adâncime utilă | 421 mm | |
| Execuţia structurii de bază | Picioare | |
| Cu compensarea înălțimii | ja | |
| Echipamente electrice | ja | |
| Cu prelungitor | ja | |
| Număr de prelungitoare | 1 buc. | |
| Tip priză | F | |
| Număr prize tip | 3 buc. | |
| Tip produs | Dulap de bază | |
| Poziția de montare | Fixarea pe podea | |
| Greutate | 79 kg | |
| Situația instalării și montării | Dulap independent | |
| Domeniu de utilizare | Atelier | |
| Configurare | Configurat cu material de compartimentare | |
| Lăţimea totală | 722 mm | |
| Adâncimea totală | 701 mm | |
| Înălţimea totală | 840 mm | |
| Corpus lățime | 722 mm | |
| Corpus adâncime | 701 mm | |
| Corpus înălțime | 840 mm | |
| Mobil(ă) | nein |
| Cod articol | JLS3-MBSPOWER | |
| EAN / GTIN | 3662424109294 | |
| Număr producător | JLS3-MBSPOWER | |
| L-Număr | L60130 106313 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |