{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Pièce décrite | corps | |
| Matériau | Acier | |
| Couleur | noir; Rouge | |
| Avec porte | non | |
| Avec tiroirs | oui | |
| Nombre de tiroirs | 6 pc. | |
| Hauteur frontale des tiroirs | 130 mm; 270 mm; 60 mm | |
| Hauteur utile de tiroir | 130 mm; 270 mm; 60 mm | |
| Equipement intérieur des tiroirs | avec cloisons | |
| Ventilation d’armoire | non; non | |
| Type de serrure | serrure à cylindre; serrure à cylindre | |
| Largeur utile caisson | 569 mm | |
| Profondeur utile caisson | 421 mm | |
| Exécution bâti | pieds | |
| Avec compensation de hauteur | oui | |
| Equipement électrique | oui | |
| Avec bloc multiprise | oui | |
| Nombre de blocs multiprises | 1 pc. | |
| Type de prise | F | |
| Nombre de prises type | 3 pc. | |
| Type de produit | armoire de base | |
| Position de montage | fixation au sol | |
| Poids | 79 kg | |
| Situation d’installation et de montage | armoire à pose libre | |
| Domaine d’utilisation | atelier | |
| Configuration | configuration avec matériel de compartimentage | |
| Largeur totale | 722 mm | |
| Profondeur totale | 701 mm | |
| Hauteur totale | 840 mm | |
| Largeur caisson | 722 mm | |
| Profondeur caisson | 701 mm | |
| Hauteur caisson | 840 mm | |
| À roulettes | non |
| Référence article | JLS3-MBSPOWER | |
| EAN / GTIN | 3662424109294 | |
| Réf. fabricant | JLS3-MBSPOWER | |
| Article hors catalogue | L60130 106313 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |