{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Obudowy | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Część opisana | Gehäuse; Tür; Gehäuse; Tür | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | czarny | |
| Z drzwiami | tak | |
| Całkowita liczba drzwi | 1 szt. | |
| Konstrukcja drzwi | drzwi podnoszone | |
| Fronty drzwi | zamknięte | |
| Nośność | 50 kg | |
| Część opisana | gesamter Artikel | |
| Rodzaj produktu | Nadstawka | |
| Masa | 24,5 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Element nasadzany | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Bez konfiguracji | |
| Szerokość całkowita Bg | 1 454 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 278 mm | |
| Wys. całkowita Hg | 505 mm | |
| Szerokość korpusu Br | 1 454 mm | |
| Głębokość korpusu Ti | 278 mm | |
| Wysokość korpusu Ho | 505 mm |
| Numer artykułu | JLS3-CHDPPBS | |
| EAN / GTIN | 3662424109034 | |
| Numer producenta | JLS3-CHDPPBS | |
| Numer L | L60130 11048 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |