{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Partea descrisă | Corp / Carcasă | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Partea descrisă | Gehäuse; Tür; Gehäuse; Tür | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | negru | |
| Cu ușă | ja | |
| Numărul total de uși | 1 buc. | |
| Ușă design | uşă cu ridicare / basculantă | |
| Părţile frontale ale uşii | închis | |
| Capacitate portantă | 50 kg | |
| Partea descrisă | gesamter Artikel | |
| Tip produs | Dulap de prelungire | |
| Greutate | 24,5 kg | |
| Situația instalării și montării | Element suplimentar | |
| Domeniu de utilizare | Atelier | |
| Configurare | Neconfigurat | |
| Lăţimea totală Bg | 1.454 mm | |
| Adâncimea totală Tg | 278 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 505 mm | |
| Corpus lățime Br | 1.454 mm | |
| Corpus adâncime Ti | 278 mm | |
| Corpus înălțime Ho | 505 mm |
| Cod articol | JLS3-CHDPPBS | |
| EAN / GTIN | 3662424109034 | |
| Număr producător | JLS3-CHDPPBS | |
| L-Număr | L60130 11048 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |