JLS3 Pensile doppio chiuso nero

Codice art.: JLS3-CHDPPBS
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
Part described Casing
Colour, black Jet black
Part described Gehäuse; Tür; Gehäuse; Tür
Material sheet metal
Colour black
With door yes
Total number of doors 1 pcs.
Door design lift door
Door fronts closed
Load capacity 50 kg
Part described gesamter Artikel
Type of product top-mounted cabinet
Weight 24.5 kg
Set-up and installation situation attachment element
Area of application workshop
Configuration not configured
Overall width Bg 1,454 mm
Overall depth Tg 278 mm
Overall height Hg 505 mm
Body width Br 1,454 mm
Body depth Ti 278 mm
Body height Ho 505 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo JLS3-CHDPPBS
EAN / GTIN 3662424109034
Codice del produttore JLS3-CHDPPBS
Numero-L L60130 11048
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Porta sollevabile in metallo con montanti a gas, testata per 10.000 cicli di apertura/chiusura
  • Chiusura centralizzata, serratura con chiave a incastro. Serratura sostituibile
  • Facile e rapido montaggio su un armadio di base grazie al kit di montaggio JLS3-TUBESUP100

Proprietà:

  • Carico ammissibile 50 kg
  • Dimensioni complessive: L. 1454 x P. 278 x H. 505mm
  • Peso: 24,5kg