JLS3 Dobbelt vægskab lukket sort

Art.-nr.: JLS3-CHDPPBS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Beskrevet del Kabinet
Farvetone, sort Dybsort
Beskrevet del Gehäuse; Tür; Gehäuse; Tür
Materiale stålplade
Farve sort
Med dør ja
Antal døre, samlet 1 stk.
Dør, type løfte-/liftdør
Dørfronter lukket
Bæreevne 50 kg
Beskrevet del gesamter Artikel
Produkttype overskab
Vægt 24,5 kg
Monterings- og installationssituation tilføjelseselement
Brugsområde værksted
Konfiguration ikke-konfigureret
Totalbredde Bg 1.454 mm
Samlet dybde Tg 278 mm
Samlet højde Hg 505 mm
Korpus, bredde Br 1.454 mm
Korpus, dybde Ti 278 mm
Korpus, højde Ho 505 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer JLS3-CHDPPBS
EAN/GTIN 3662424109034
Producentnummer JLS3-CHDPPBS
L-nummer L60130 11048
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Løfteport i metal med gasfjedre, testet til 10.000 åbnings-/lukkecyklusser
  • Central låsning, fælles nøglelås. Udskiftelig lås
  • Nemt og hurtigt at montere på et underskab takket være monteringssættet JLS3-TUBESUP100

Egenskab:

  • Tilladelig belastning 50kg
  • Overordnede dimensioner: L. 1454 x D. 278 x H. 505mm
  • Vægt: 24,5kg