JLS3 Armoire supérieure double fermée noire

Réf.: JLS3-CHDPPBS
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
Pièce décrite Caissons
Teinte, noir Noir foncé
Pièce décrite Gehäuse; Tür; Gehäuse; Tür
Matériau tôles d’acier
Couleur noir
Avec porte oui
Nombre total de portes 1 pc.
Type de porte porte relevable/à relever
Façades des portes fermeture
Charge admissible 50 kg
Pièce décrite gesamter Artikel
Type de produit armoire supérieure
Poids 24,5 kg
Situation d’installation et de montage elément à poser
Domaine d’utilisation atelier
Configuration absence de configuration
Largeur totale Bg 1 454 mm
Profondeur totale Tg 278 mm
Hauteur totale Hg 505 mm
Largeur caisson Br 1 454 mm
Profondeur caisson Ti 278 mm
Hauteur caisson Ho 505 mm

Identification et classification

Référence article JLS3-CHDPPBS
EAN / GTIN 3662424109034
Réf. fabricant JLS3-CHDPPBS
Article hors catalogue L60130 11048
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Porte relevable en tôle métallique avec vérins à gaz, testée pour 10.000 cycles d'ouverture/fermeture
  • Verrouillage central, serrure à clé articulée. Serrure interchangeable
  • Fixation simple et rapide sur un meuble bas grâce au kit de montage JLS3-TUBESUP100

Caractéristique(s):

  • Charge admissible 50kg
  • Dimensions totales: L. 1454 x P. 278 x H. 505mm
  • Poids: 24,5kg