JLS3 Mueble alto doble cerrado negro

Número de artículo: JLS3-CHDPPBS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Pieza descrita Carcasa
Color, negro Negro intenso
Pieza descrita Gehäuse; Tür; Gehäuse; Tür
Material Chapa de acero
Color negro
Con puerta
Número total de puertas 1 ud.
Tipo de construcción de la puerta puerta de ascensor/elevador
Frontales puerta cerrado/a
Capacidad de carga 50 kg
Pieza descrita gesamter Artikel
Tipo de producto Armario sobrepuesto
Peso 24,5 kg
Situación de instalación y montaje Elemento superpuesto
Intervalo de empleo Taller
Configuración Sin configurar
Anchura total Bg 1.454 mm
Profundidad total Tg 278 mm
Altura total Hg 505 mm
Anchura cuerpo Br 1.454 mm
Profundidad cuerpo Ti 278 mm
Altura cuerpo Ho 505 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo JLS3-CHDPPBS
EAN / GTIN 3662424109034
Número del fabricante JLS3-CHDPPBS
Número L L60130 11048
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puerta elevable metálica con puntales de gas, probada para 10.000 ciclos de apertura/cierre
  • Cierre centralizado, cerradura de llave conjunta. Cerradura sustituible
  • Fácil y rápido montaje en armario bajo gracias al kit de montaje JLS3-TUBESUP100

Característica:

  • Carga admisible 50kg
  • Dimensiones totales: L. 1454 x P. 278 x A. 505mm
  • Peso: 24,5kg