Metal raising base for double base unit, black

Nr art.: JLS3-BASEMBD
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
Kolor czarny
Rodzaj produktu Cokół z wanną ociekową
Z wanną wychwytową nie
Do wózków widłowych / podnośnych tak
Zdejmowana maskownica z przodu; z tyłu
Materiał z blachy stalowej
Grubość materiału 1,2 mm
Szerokość 1 447 mm
Głębokość 699 mm
Wysokość 180 mm
Masa 12,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu JLS3-BASEMBD
EAN / GTIN 3662424108976
Numer producenta JLS3-BASEMBD
Numer L L60130 11096
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • A raised plinth can be added.to increase a height from 880mm to 1055mm(including 40mm worktop).
  • The front and rear plinths can be easily removed to clean under furniture or to move furniture with a pallet truck.
  • Epoxy coated steel plate (thickness 12/10).
  • Must be fitted with the 4 swivel feet supplied

Cecha szcz.:

  • Dimensions: L. 1447 x D. 699 x H. 180mm
  • Weight: 12.6kg