JLS3 Socle armoire basse double noir

Réf.: JLS3-BASEMBD
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur noir
Type de produit socles
Avec bac de rétention non
Pour chariots élévateurs oui
Cache amovible arrière; avant
Matériau tôles d’acier
Epaisseur du matériau 1,2 mm
Largeur 1 447 mm
Profondeur 699 mm
Hauteur 180 mm
Poids 12,6 kg

Identification et classification

Référence article JLS3-BASEMBD
EAN / GTIN 3662424108976
Réf. fabricant JLS3-BASEMBD
Article hors catalogue L60130 11096
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Un socle surélevé peut être ajouté.Pour augmenter la hauteur de 880mm à 1055mm(y compris le plan de travail de 40mm).
  • Les plinthes avant et arrière sont faciles à enlever pour nettoyer sous les meubles ou pour déplacer les meubles avec un transpalette.
  • Tôle d'acier revêtue d'époxy (épaisseur 12/10).
  • Doit être monté avec les 4 pieds pivotants fournis

Caractéristique(s):

  • Dimensions: L. 1447 x P. 699 x H. 180mm
  • Poids: 12,6kg