JLS3 Sokl dvojité skříňky černá

Artiklové číslo: JLS3-BASEMBD
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva Černá
Druh produktu Podstavec
Se záchytnou vanou ne
Vhodné pro vysokozdvižný/paletový vozík ano
Odnímatelná clona vpředu; vzadu
Materiál ocelový plech
Pevnost materiálu 1,2 mm
Šířka 1 447 mm
Hloubka 699 mm
Výška 180 mm
Hmotnost 12,6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo JLS3-BASEMBD
EAN / GTIN 3662424108976
Číslo výrobce JLS3-BASEMBD
L-číslo L60130 11096
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Možnost přidání zvýšeného podstavce.pro zvýšení výšky z 880 mm na 1055 mm (včetně 40mm pracovní desky)
  • Přední a zadní podstavec lze snadno odstranit pro úklid pod nábytkem nebo pro přesun nábytku pomocí paletového vozíku.
  • Ocelový plech s epoxidovým nátěrem (tloušťka 12/10)
  • Musí být vybaven 4 otočnými nožičkami, které jsou součástí dodávky

Charakteristika:

  • Celkové rozměry: D. 1447 x H. 699 x V. 180 mm
  • Hmotnost: 12,6 kg