JLS3 podstavek za dvojno spodnjo omarico črne barve

Št. art.: JLS3-BASEMBD
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka JLS3-BASEMBD
EAN/GTIN 3662424108976
Številka proizvajalca JLS3-BASEMBD
L-število L60130 11096
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Dodamo lahko dvignjen podstavek.za povečanje višine z 880 mm na 1055 mm (vključno s 40 mm delovne plošče).
  • Prednji in zadnji podstavek je mogoče enostavno odstraniti za čiščenje pod pohištvom ali za premikanje pohištva s paletnim vozičkom.
  • Epoksi prevlečena jeklena plošča (debeline 12/10).
  • Priložene so 4 vrtljive nogice

Lastnosti:

  • Razsežnosti: D. 1447 x G. 699 x V. 180 mm
  • Teža: 12,6 kg