JLS3 sokkel dobbelt underskab sort

Art.-nr.: JLS3-BASEMBD
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farve sort
Produkttype sokler
Med drypbakke nej
Egnet til truck/løftevogn ja
Blændstykke, aftageligt bagest; foran
Materiale stålplade
Tykkelse materiale 1,2 mm
Bredde 1.447 mm
Dybde 699 mm
Højde 180 mm
Vægt 12,6 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer JLS3-BASEMBD
EAN/GTIN 3662424108976
Producentnummer JLS3-BASEMBD
L-nummer L60130 11096
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • En forhøjet sokkel kan tilføjes.for at øge en højde fra 880mm til 1055mm(inkl. 40mm bordplade).
  • Den forreste og bageste sokkel kan nemt fjernes for at rengøre under møbler eller for at flytte møbler med en palleløfter.
  • Epoxybelagt stålplade (tykkelse 12/10).
  • Måtte monteres med de 4 medfølgende drejelige fødder

Egenskab:

  • Mål:
    • Mål: L. 1447 x D. 699 x H. 180mm
    • Vægt: 12,6kg