Waga dźwigowa HFD 1T-4M, zakres ważenia 1500 kg, dokładność odczytu 500 g

Nr art.: HFD 1T-4M
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny tak
Czas pracy 70 h
Czas ładowania na akumulator 12 h
Znak jakości i certyfikat kontroli GS TÜV Süd
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Obciążenie haki
W komplecie panel wskazań tak
Czytelność 500 g
Wysokość cyfr 30 mm
Przycisk do zatrzymywania wyniku tak
Wskazania z podświetleniem tła tak
Rodzaj produktu Waga zawieszana / dźwigowa
Jednostka zakresu ważenia Gramm
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. -10 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu HFD 1T-4M
EAN / GTIN 4045761214088
Numer producenta HFD 1T-4M
Numer L L40250 2118
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Dzięki certyfikatowi legalizacji nadaje się również do zastosowań podlegających obowiązkowi legalizacji
  • Wagi te, posiadające znak kontroli TÜV, spełniają wymagania normy: EN 13155 (Luźne elementy mocujące ładunek/odporność na zerwanie) oraz EN 61010-1 (Bezpieczeństwo elektryczne)
  • Dzięki stabilnej konstrukcji i solidnemu wykonaniu idealnie nadaje się do długotrwałego użytkowania w środowisku przemysłowym
  • Funkcja Hold: gdy waga jest w stanie spoczynku, wskazanie masy zostaje automatycznie „zamrożone” do momentu naciśnięcia przycisku „HOLD”
  • Tarowanie: Zresetowanie wskazania do „0” przy obciążonej wadze. Teraz usunięte lub dodane obciążenia są wyświetlane bezpośrednio

Cecha szcz.:

  • Wyjątkowo duży wyświetlacz: Wysokość cyfr 30 mm, jasne podświetlenie ułatwiające odczyt wartości wagi nawet przy słabym oświetleniu
  • Zasilanie z akumulatora w standardzie, czas pracy do 70 godzin, akumulator dostępny z zewnątrz, dzięki czemu można go łatwo wymienić
  • Precyzja: 0,2 % wartości [Max]
  • Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia: -10 °C–40 °C