{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 St. | |
| Akku auswechselbar | oui | |
| Betriebsdauer | 70 h | |
| Ladezeit je Akku | 12 h | |
| Güte- und Prüfsiegel | GS TÜV Süd | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Lastaufnahme | Haken | |
| inklusive Anzeigeeinheit | ja | |
| Ablesbarkeit | 500 g | |
| Ziffernhöhe | 30 mm | |
| Haltewerttaste | oui | |
| Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung | oui | |
| Produktart | Hänge-/Kranwaage | |
| Einheit Wägebereich | Gramm | |
| Messtechnik | digital | |
| Betriebstemperatur min. | -10 °C | |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C |
| Référence article | HFD 1T-4M | |
| EAN / GTIN | 4045761214088 | |
| Réf. fabricant | HFD 1T-4M | |
| Article hors catalogue | L40250 2118 | |
| Fabricant/personne responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |