Escala de la grúa HFD 1T-4M, Margen de pesaje 1500 kg, Lectura 500 g

Número de artículo: HFD 1T-4M
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Batería reemplazable sí
Duración de funcionamiento 70 h
Tiempo de carga por batería 12 h
Sello de calidad y comprobación GS TÜV Süd
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Toma de la carga Gancho
Incluida unidad indicadora sí
Precisión de lectura 500 g
Altura de las cifras 30 mm
Botón de retención sí
Indicador con iluminación de fondo sí
Tipo de producto Balanza colgante/de grúa
Unidad del rango de pesaje Gramm
Metrología digital
Temperatura de funcionamiento mín. -10 °C
Temperatura de funcionamiento máx. 40 °C

Identificación y clasificación

Número de artículo HFD 1T-4M
EAN / GTIN 4045761214088
Número del fabricante HFD 1T-4M
Número L L40250 2118
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Gracias a la aprobación de homologación [M], también se presta a usos con homologación obligatoria
  • Las balanzas cumples con la marca de certificación TÜV conforme a EN 13155 (dispositivos de suspensión de carga/Antirrotura) y EN 61010-1 (seguridad eléctrica)
  • Ideal para un empleo duradero en el sector industrial gracias a su construcción estable y su solidez
  • Función Hold: cuando el valor de pesaje no cambia, el peso indicado en el display LCD se “congela” automáticamente hasta que se pulse la tecla Hold
  • Tarar: poner el display a „0“ con la balanza cargada. Las cargas retiradas o añadidas se indicarán directamente

Característica:

  • Tamaño de pantalla sobresaliente: altura de dígitos 30 mm, con excelente iluminación posterior para una cómoda lectura del valor de pesaje incluso en situaciones de escasa iluminación
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento aprox. 70 h