Jeřábová váha KERN zkušební závaží HFD 1T-4M

Artiklové číslo: HFD 1T-4M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Doba provozu 70 h
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 12 h
Třída jakosti GS TÜV Süd
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Nosnost háček
Včetně zobrazovací jednotky ano
Rozlišitelnost 500 g
Výška číslic 30 mm
Tlačítko přidržení hodnoty ano
Displej s podsvětlením ano
Druh produktu Závěsná/jeřábová váha
Jednotka rozsahu vážení gram
Měřicí technika digitální
Provozní teplota min. -10 °C
Provozní teplota max. 40 °C

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo HFD 1T-4M
EAN / GTIN 4045761214088
Číslo výrobce HFD 1T-4M
L-číslo L40250 2118
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Robustní jeřábová váha s vysokým rozlišením do 12 tun, nyní také s certifikátem ověření nebo třídy ochrany
  • Váhy se zkušební značkou TÜV splňují požadavky norem: EN 13155 (volné manipulační nástavce/bezpečnost při rozbití) a EN 61010-1 (elektrická bezpečnost)
  • Pevná konstrukce a robustní provedení jsou ideální pro dlouhodobé použití v průmyslovém prostředí
  • Funkce podržení: když váha přestane vážit, zobrazení hmotnosti se automaticky ″zmrazí″, dokud nestisknete tlačítko podržení
  • Tara: Vynulování displeje na hodnotu ″0″ při načítání stupnice. Nyní se odebrané nebo přidané náklady zobrazují přímo

Charakteristika:

  • Vynikající velikost displeje: výška číslic 30 mm, jasně podsvícený pro snadné čtení hodnoty hmotnosti i za špatných světelných podmínek
  • Bateriový provoz interní, standardní, provozní doba až 70 h, baterie přístupná zvenčí, tudíž snadná výměna
  • Přesnost: 0,2 % z [Max]
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C