{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 1 buc. | |
| Baterie înlocuibilă | da | |
| Durată de funcţionare | 70 h | |
| Timp de încărcare per acumulator | 12 h | |
| Sigiliu de calitate și testare | GS TÜV Süd | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Prinderea greutăţii | Cârlig | |
| Unitate de afișare inclusă | da | |
| Lizibilitate | 500 g | |
| Înălţimea cifrelor | 30 mm | |
| Tastă de memorare | da | |
| Afişaj cu iluminare de fundal | da | |
| Tip produs | Cântar cu suspendare / cu cârlig | |
| Unitate interval de cântărire | Gramm | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Temperatură de funcționare min. | -10 °C | |
| Temperatură de funcționare max. | 40 °C |
| Cod articol | HFD 1T-4M | |
| EAN / GTIN | 4045761214088 | |
| Număr producător | HFD 1T-4M | |
| L-Număr | L40250 2118 | |
| Producător/responsabil | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |