{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Type tvinge |
skruetvinge
|
|
| Spændvidde, maks. a; b |
100 mm
|
|
| Udhæng maks. |
50 mm
|
|
| Tykkelse, glideskinne |
5,6 mm
|
|
| Bredde, glideskinner |
11,5 mm
|
|
| Spændekraft maks. F |
5.000 N
|
|
| Serie |
classiX
|
|
| Producentbetegnelse |
Ganzstahl-Schraubzwinge classiX
|
|
| Produkttype |
skruetvinger
|
|
| Materiale, spændearme |
stål
|
|
| Materiale, glideskinne |
stål
|
|
| Gevind, spindel |
trapezgevind
|
|
| Driftstilstand |
to-hånds
|
|
| Egnet til |
stål; træ
|
|
| med trykplade |
ja
|
|
| Indhold |
enkelt del
|
| Artikelnummer | GS10 | |
| EAN/GTIN | 4008158024585 | |
| Producentnummer | GS10 | |
| L-nummer | L80070 123 | |
| Producent/ansvarlig person | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |