Menghină cu șuruburi din oțel clasX GS 100/50

Cod articol.: GS10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip clemă
Clemă cu şurub
Deschidere max. a; b
100 mm
Descărcare max.
50 mm
Grosimea șinei glisante
5,6 mm
Lățime șine de glisare
11,5 mm
Forță de strângere max. F
5.000 N
Serie
classiX
Denumirea producătorului
Ganzstahl-Schraubzwinge classiX
Tip produs
Dispozitive de fixare
Material brațe de tensionare
oțel
Material șină glisantă
oțel
Filet fus
Filet trapezoidal
Modul de operare
Cu două mâini
Recomandat pentru
lemn; oțel
cu placă de presiune
da
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol GS10
EAN / GTIN 4008158024585
Număr producător GS10
L-Număr L80070 123
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 5.000 N
  • Cursă fixă și glisantă călit și călit pentru o strângere elastică și elastică
  • Mâner din lemn cu formă ergonomică

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 50 mm
  • Material/suprafață:
    • Suport fix și glisant din oțel călit, galvanizat
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
    • mâner fabricat din lemn, lac pe bază de apă
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
  • Cale ferată: 11.5x5.6 mm
  • Anvergură aripă: 100 mm

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Construcții metalice
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Locksmith de lucru
  • Pentru fixare rezistentă, elastică și puternică

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • În cazul în care șina este strălucitoare, rugoziți cu o cârpă de lemn (100 pietriș) pe ambele părți înguste
    • Curățați și ungeți periodic placa de presiune