Geheel stalen lijmtang classiX GS 100/50

Artikelnummer: GS10
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie classiX
Artikelomschrijving producent Ganzstahl-Schraubzwinge classiX
Producttype lijmtangen
Type lijmtang lijmtang
Reikwijdte max. 50 mm
Spankracht max. F 5.000 N
Spanwijdte max. a; b 100 mm
Materiaal spanbekken staal
Dikte glijrail 5,6 mm
Breedte glijrails 11,5 mm
Materiaal glijrail staal
Schroefdraad spindel trapeziumschroefdraad
Type bediening tweehands
Geschikt voor hout; staal
Met aandrukplaat ja
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GS10
EAN/GTIN 4008158024585
Nummer fabrikant GS10
L-nummer L80070 123
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klemkracht tot 5.000 N
  • Vaste bek en glijarm zijn gemaakt van gehard staal voor veerkrachtig klemmen
  • Ergonomisch gevormde houten handgreep

Kenmerk:

  • Overhead: 50 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Vaste en verschuifbare steun van gehard staal, gegalvaniseerd
    • Spindel met trapeziumvormige draad van staal gewalst, gepolijst
    • handvat gemaakt van hout, lak op waterbasis
    • Drukplaat gemaakt van staal, koud geperst, gegalvaniseerd
  • Rail: 11,5x5,6 mm
  • Spanwijdte: 100 mm

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • Metaalbouw
  • DIY
  • Meubel- en interieurbouw
  • Slotenmakerswerkzaamheden
  • Voor het verend, elastisch en krachtig spannen

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
    • Verwijder in het algemeen vuil
    • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen
    • Reinig en smeer de spil regelmatig
    • Als de rail glanzend is, ruw deze dan aan beide smalle zijden met schuurlinnen (korrel 100)
    • Reinig en smeer de drukplaat regelmatig

Geschikte producten