Tornillo de apriete todo acero classiX GS 100/50

N.º do artigo: GS10
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de ponteira grampo de aperto
Largura de aperto máx. a; b 100 mm
Alcance máx. 50 mm
Espessura da calha de deslizamento 5,6 mm
Largura da calha de deslizamento 11,5 mm
Força de fixação máx. F 5 000 N
Série classiX
Designação do fabricante Ganzstahl-Schraubzwinge classiX
Tipo de produto grampos
Material dos braços de fixação aço
Material da calha de deslizamento aço
Rosca do fuso rosca trapezoidal
Modo de operação bimanual
para aço; madeira
Com placa de compressão sim
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo GS10
EAN/GTIN 4008158024585
Número do fabricante GS10
Número L L80070 123
Fabricante/responsável BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrição

Descrição:

  • Fuerza de sujeción de hasta 5.000 N
  • La mordaza fija y el brazo deslizante están construidos en acero templado para una sujeción resistente
  • Mango de madera de forma ergonómica

Característica:

  • alcance de brazo: 50 mm
  • Material / superficie:
    • Soporte fijo y deslizante hecho de acero templado, galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • mango hecho de madera, laca a base de agua
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
  • Ferrocarril: 11,5x5,6 mm
  • abertura de sujeción: 100 mm

Vantagem:

  • Obras interiores
  • Construcciones metálicas
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Trabajos de cerrajería
  • Para un tensado amortiguado, elástico y potente

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Si el riel es brillante, áspera con tela esmerilada (100 arena) en ambos lados estrechos
    • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente

Produtos adequados