{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta spone | vijačna spona | |
| Vpenjalna širina maks. a; b | 100 mm | |
| Največja projekcija | 50 mm | |
| Debelina drsnega vodila | 5,6 mm | |
| Širina drsnih vodil | 11,5 mm | |
| Vpenjalna sila maks. F | 5.000 N | |
| Serija | classiX | |
| Oznaka proizvajalca | Ganzstahl-Schraubzwinge classiX | |
| Vrsta izdelka | objemke | |
| Material, napenjalne roke | jeklo | |
| Material, drsno vodilo | jeklo | |
| Navoj vretena | trapezni navoj | |
| Način upravljanja | dvoročno | |
| Primerno za | jeklo; les | |
| s tlačno ploščo | da | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | GS10 | |
| EAN/GTIN | 4008158024585 | |
| Številka proizvajalca | GS10 | |
| L-število | L80070 123 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |