{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Extra Starke Mehrzweck Papierwischtücher | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Liczba warstw | 2 | |
| Do uchwytów/dozowników | F1; W1 | |
| Liczba jednostek opakowaniowych | 10 szt. | |
| Liczba ręczników/ściereczek na jednostkę opakowaniową | 1 000 szt. | |
| Łączna liczba ręczników/ściereczek/odcinków | 10 000 szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściereczka | |
| Długość | 340 mm | |
| Szerokość | 369 mm | |
| Materiał | Papier | |
| Właściwości | Jednorazowego użytku; odporny na rozdarcie; Żywność certyfikowana | |
| Możliwość użycia do | Brud; Pył; Woda | |
| Kształt opakowania | rolka |
| Numer artykułu | GG9111 W | |
| Numer producenta | GG9111 W |