Fordelspakke med ekstra stærke universalpapirklude (blå), 10 stk.

Art.-nr.: GG9111 W
Nyt produkt
Sæt pris 10 stykker (DKK 0,28 / 1 Abrisse)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 10 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Extra Starke Mehrzweck Papierwischtücher
Farve blå
Lag 2
Passer til holder / dispenser F1; W1
Antal 10
Servietter 1.000
Anzahl Verpackungseinheiten mal Tücher/Lappen/Abrisse 10×1000
Gesamtzahl Tücher/Lappen/Abrisse 10.000
Produkttype Klud
Længde 340 mm
Bredde 369 mm
Materiale Papir
Egenskaber Fødevarecertificeret; rivefast
Egnet til rengøringsarbejde; smuds; støv
Emballage rulle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG9111 W
Producentnummer GG9111 W

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra kraftige universal-papirservietter (430) egnet til optørring af væsker og tørring af hænder.
Bredt udvalg af specialklude til gulvvask og rengøring. Hver klud er udviklet til en speciel opgave. Med den passende hygiejnedispenser får du et effektivt system.
Med den rigtige aftørringsklud er det muligt at opsuge udtrådte eller spildte væsker væsentligt mere effektivt og effektivt eller opsuge snavs og støv. Hænderne beskyttes mod snavs og varme. Klude fås som rulleklude eller enkeltklude. Oplev det store udvalg af Tork-produkter, der gør dit arbejdsmiljø renere, sikrere og mere effektivt. Alle Tork-klude er FSC- og EU Ecolabel-certificerede.
Kludene er velegnede til kontakt med fødevarer.

Passer til:

Papirrulleholder nr. 089160 W1.

Leveringsomfang:

10 stk. ekstra kraftige universal-papirservietter nr. 089132 R.