Varčno pakiranje ekstra močni večnamenski papirnati robčki za brisanje (modra) 10 kosov

Št. art.: GG9111 W
Nov izdelek
Nastavi ceno 10 kos (0,04 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva modra
Število slojev 2
Za držalo/podajalnik F1; W1
Število 10
Število krp 1
Vrsta izdelka Krpa
Dolžina 340 mm
Širina 369 mm
Material Papir
Lastnosti Certificirano hrano; odpornost proti trganju; za enkratno uporabo
Primerno za prah; umazanija; voda; čiščenje
Embalaža Vloga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG9111 W

Opis

Izvedba:

Posebno močne večnamenske papirne brisače (430), primerne za brisanje tekočin in sušenje rok.
Široka ponudba posebnih krp za brisanje in čiščenje. Vsaka krpa je zasnovana za določeno uporabo. Z ustreznim higienskim podajalnikom prejmete učinkovit sistem.
Prava krpa za brisanje lahko znatno učinkoviteje vpije iztekle ali razlite tekočine ter pobere umazanijo in prah. Roke ščiti pred umazanijo in vročino. Krpe za brisanje so na voljo v roli ali kot posamezne krpe. Odkrijte raznolikost izdelkov Tork, ki bodo vaše delovno okolje naredili čistejše, varnejše in učinkovitejše. Vsi robčki Tork imajo certifikat FSC in znak EU za okolje.
Krpe so primerne za stik s hrano.

Primerno za:

Držalo za papir v roli art. 089160 vel. W1.

Obseg dobave:

10 × papirnati robček za čiščenje, ekstra močne, št. 089132 W.