Pachet promoțional lavete de ştergere din hârtie, multifuncţionale, foarte puternice (albastre), 10 bucăți

Cod articol.: GG9111 W
Setați prețul 10 bucăți (0,04 € / 1 Abrisse)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 10 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Extra Starke Mehrzweck Papierwischtücher
Culoarea albastru
Straturi 2
Recomandat pentru suport/dozator F1; W1
Număr unități de ambalare 10 buc.
Desfaceri 1.000 pânze de ferăstrău
Număr total lavete/cârpe/rupturi 10.000 buc.
Tip produs pânză
Lungime 340 mm
Lăţime 369 mm
Material Hârtie
Caracteristici Alimente certificate; odporny na rozerwanie
Recomandat pentru Lucrări de curățare; Murdărie; Praf
Forma de ambalare Rolă

Identificare și clasificare

Cod articol GG9111 W
Număr producător GG9111 W

Descriere

Execuţie:

Lavete multifuncţionale din hârtie (430) foarte puternice pentru ştergere, recomandate pentru ştergerea lichidelor şi uscarea mâinilor.
Gamă largă de lavete speciale pentru ştergere şi curăţare. Fiecare lavetă este concepută pentru o sarcină anume. Cu dozatorul igienizant recomandat, veţi avea parte de un sistem eficient.
Cu laveta corectă de ştergere, lichidele scurse sau vărsate pot fi şterse sau aspirate mult mai eficient şi la fel pot fi îndepărtate murdăria şi praful. Mâinile sunt protejate de murdărie şi de temperaturi ridicate. Lavete de ştergere disponibile sub formă de rolă sau la bucată. Descoperiți varietatea de produse Tork care vă transformă mediul de lucru într-unul mai curat, mai sigur și mai eficient. Toate lavetele de ștergere Tork sunt certificate FSC și EU Ecolabel.
Lavetele sunt potrivite pentru contactul cu alimentele.

Adaptat pentru:

Suport / dozator pentru rolele de hârtie cod 089160 ref. W1.

Livrare:

10 bucăți de lavete multifuncţionale din hârtie foarte puternice pentru ştergere, cod 089132 R.