{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Extra Starke Mehrzweck Papierwischtücher | |
| Farbe | blau | |
| Lagen | 2 | |
| passend für Halter/Spender | F1; W1 | |
| Anzahl Verpackungseinheiten | 10 St. | |
| Anzahl Abrisse pro Verpackungseinheit | 1 000 St. | |
| Gesamtzahl Abrisse | 10 000 St. | |
| Produktart | Tuch | |
| Länge | 340 mm | |
| Breite | 369 mm | |
| Material | Papier | |
| Eigenschaften | Lebensmittelzertifiziert; einmalig verwendbar; reißfest | |
| geeignet für | Schmutz; Staub; Wasser | |
| Verpackungsform | Rolle |
| Artikelnummer | GG9111 W | |
| Herstellernummer | GG9111 W |