{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | GreenPlus | |
| Oznaczenie producenta | Schraubensicherung 2GP22 | |
| Kolor | Fioletowy | |
| Min. temperatura przechowywania | 5 °C | |
| Maks. temperatura przechowywania | 23 °C | |
| Trwałość od daty produkcji | 24 miesiące | |
| Rozmiar gwintu maks. | M36 | |
| Demontaż | Zwykłym narzędziem | |
| Do materiału | metal | |
| Baza chemiczna | Metakrylan | |
| Postać chemiczna | W postaci ciekłej | |
| Pojemność | 50 ml | |
| Gęstość | 1,08 g/cm3 | |
| Min. lepkość dynamiczna | 800 mPas | |
| Maks. lepkość dynamiczna | 1 500 mPas | |
| Klasa wytrzymałości | Niska wytrzymałość | |
| Min. odporność na odkształcanie ręczne po | 5 min | |
| Maks. odporność na odkształcanie ręczne po | 10 min | |
| Pewność działania po min. | 180 min | |
| Pewność działania po maks. | 360 min | |
| Min. moment zrywający | 5,5 Nm | |
| Maks. moment zrywający | 11,5 Nm | |
| Temperatura zapłonu | 100 °C | |
| Min. zakres temperatur | -55 °C | |
| Maks. zakres temperatur | 180 °C | |
| Zakres zastosowania | Uszczelnianie gwintu; Zastosowanie uniwersalne; zabezpieczenie śrub | |
| Właściwości | Fluoryzuje w świetle UV; Nie wymaga specjalnego oznakowania; Właściwości uszczelniające; Zapobiega zapieczeniu | |
| Rodzaj produktu | zabezpieczenie śrub |
| Numer artykułu | GG8060 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263133094 | |
| Numer producenta | GG8060 50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |