Pack poupança de cola para parafusos 2GP22

N.º do artigo: GG8060 50
Novo produto
Definir preço 3 Peça (417,33 € / 1 Litros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Índice Definir preço 3 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Sustentabilidade: GARANT GreenPlus

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Base química Metacrilato
Viscosidade dinâmica 800 mPas - 1.500 mPas
Densidade 1,08 g/cm³
Forma líquido
ponto de inflamação 100 °C
Temperatura da área de aplicação -55 °C - 180 °C
Fixação natural após 5 min - 10 min
Resistência funcional após 3 h - 6 h
Propriedades vedante; fluorescente sob efeito de luz UV
Sustentabilidade GARANT GreenPlus
indicado para material Metal
indicado para área de utilização Vedação de roscas; Cola para parafusos; de uso universal
para tipo de rosca rosca fina
para tamanho de rosca M até M36
Classe de resistência de resistência reduzida
binário de arranque mínimo 5,5 Nm - 11,5 Nm
Cor roxo
Quantidade de enchimento 50 ml
Temperatura de armazenamento 5 °C - 23 °C
Validade a partir da data de produção 24 Monatmês
Série GreenPlus
Tipo de produto Cola para parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo GG8060 50
EAN/GTIN 4067263133094
Número do fabricante GG8060 50
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

A utilização de colas para parafusos impede a libertação e o afrouxamento indesejados das uniões roscadas. As colas para parafusos anaeróbicas monocomponentes são adequadas para todos os tipos e formas de roscas. Sela as uniões roscadas. Impede a gripagem de forma fiável.
Tipo 2GP22 de resistência reduzida. Viscosidade média. Ideal para uniões roscadas facilmente desmontáveis. Para fixar parafusos com rosca fina.

Característica:

Conteúdo 3 unidades

Vantagem:

Resistência reduzida – fácil de remover com ferramentas normais. Resistência média – ainda é fácil de remover com ferramentas normais. Alta resistência – apenas é possível remover com ferramentas especiais ou ao aquecer (>150 °C).

Nota:

Limpar o material a processar antecipadamente com o produto de limpeza sem classificação n.º 088004.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "GreenPlus" Ver todos