Pack promotionnel Frein filet 2GP22

Réf.: GG8060 50
Nouveau produit
Fixer le prix 5 unités (368,00 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Sommaire (ml) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GreenPlus
Référence fabricant Schraubensicherung 2GP22
Couleur violet
Température de stockage de 5 °C
Température de stockage jusqu’à 23 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 24 mois
Taille de filetage max. M36
Démontage avec outil normal
Pour matériau métal
Base chimique méthacrylates
Forme chimique aspect liquide
Quantité de remplissage 50 ml
Densité 1,08 g/cm3
Viscosité dynamique min. 800 mPas
Viscosité dynamique max. 1 500 mPas
Classe de résistance force faible
Maniabilité après min. 5 min
Maniabilité après max. 10 min
Utilisable après min. 180 min
Utilisable après max. 360 min
Couple initial de décollement min. 5,5 Nm
Couple initial de décollement max. 11,5 Nm
Point d’éclair 100 °C
Plage de températures d’utilisation min. -55 °C
Plage de températures d’utilisation max. 180 °C
Domaine d’utilisation frein filet; produits d’étanchéité pour filetages; utilisation universelle
Propriété etanchéité; fluorescence sous les rayons UV; prévention du grippage
Type de produit frein filet

Identification et classification

Référence article GG8060 50
EAN / GTIN 4067263133094
Réf. fabricant GG8060 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

L’utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les freins filets anaérobies à un composant conviennent à tous les systèmes et toutes les formes de filetage. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement.
Type 2GP22: résistance faible. Viscosité moyenne. Idéal pour les vissages faciles à démonter. Permet la fixation des vis à pas fin.

Utilisation:

Serrage faible − Desserrage possible avec un outil normal. Serrage moyen − Desserrage encore possible avec un outil normal. Serrage très fort − Desserrage uniquement possible avec un outil spécial pour par chauffage (>150 °C).

Livraison:

5 freins filets 50 ml, 088060, dans la version choisie.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.