{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | GreenPlus | |
| Označení výrobce | Schraubensicherung 2GP22 | |
| Barva | Fialová | |
| Teplota skladování od | 5 °C | |
| Teplota skladování do | 23 °C | |
| Doba použitelnosti od data výroby | 24 měsíce | |
| Velikost závitu max. | M36 | |
| Demontáž | S normálním nástrojem | |
| Vhodné pro materiál | kov | |
| Chemický základ | Methakryláty | |
| Chemická forma | Kapalné | |
| Objem náplně | 50 ml | |
| Hustota | 1,08 g/cm3 | |
| Dynamická viskozita min. | 800 mPas | |
| Dynamická viskozita max. | 1 500 mPas | |
| Třída pevnosti | Nízká pevnost | |
| Pevnost ruky po min. | 5 min | |
| Pevnost ruky po max. | 10 min | |
| Funkční pevnost po min. | 180 min | |
| Funkční pevnost po max. | 360 min | |
| Odlamovací moment min. | 5,5 Nm | |
| Odlamovací moment max. | 11,5 Nm | |
| Bod vzplanutí | 100 °C | |
| Použití teplotního rozsahu min. | -55 °C | |
| Použití teplotního rozsahu max. | 180 °C | |
| Rozsah použití | Univerzální použití; Závitové těsnění; lepidlo na zajištění závitů | |
| Vlastnosti | Bez označení; Fluoreskující pod UV světlem; Utěsňující; Uvolnění možné pomocí normálních nástrojů | |
| Druh produktu | lepidlo na zajištění závitů |
| Katalogové číslo | GG8060 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263133094 | |
| Číslo výrobce | GG8060 50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |