GARANT Vorteilspack 5 Stück Schraubensicherung 2GP22

Artikel-Nr.: GG8060 50
Neuheit
Setpreis 5 Stück (368,00 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GreenPlus
Herstellerbezeichnung Schraubensicherung 2GP22
Farbe violett
Lagertemperatur min. 5 °C
Lagertemperatur max. 23 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monate
Gewindegröße max. M36
Demontage mit normalem Werkzeug
geeignet für Material Metall
Chemische Basis Methacrylate
chemische Form flüssig
Füllmenge 50 ml
Dichte 1,08 g/cm3
Dynamische Viskosität min. 800 mPas
Dynamische Viskosität max. 1 500 mPas
Festigkeitsklasse niedrigfest
Handfestigkeit nach min. 5 min
Handfestigkeit nach max. 10 min
Funktionsfestigkeit nach min. 180 min
Funktionsfestigkeit nach max. 360 min
Losbrechmoment min. 5,5 Nm
Losbrechmoment max. 11,5 Nm
Flammpunkt 100 °C
Temperatureinsatzbereich min. -55 °C
Temperatureinsatzbereich max. 180 °C
Einsatzbereich Gewindedichtung; Schraubensicherung; universell einsetzbar
Eigenschaft abdichtend; fluoreszierend unter UV-Licht; kennzeichnungsfrei; verhindert ein Festfressen
Produktart Schraubensicherung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG8060 50
EAN / GTIN 4067263133094
Herstellernummer GG8060 50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Schraubensicherungen sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.
Typ 2GP22 niedrigfest. Mittlere Viskosität. Ideal für leicht demontierbare Schraubverbindungen. Zum Sichern von Schrauben mit Feingewinde.

Verwendung:

Niedrigfest − Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich. Mittelfest − Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich. Hochfest − Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150°C) möglich.

Lieferumfang:

5 Stück Schraubensicherung 50 ml Nr. 088060 in der gewählten Ausführung.

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.