{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Ruksak | |
| Materiál | Polyester | |
| Vnější rozměr – šířka | 320 mm | |
| Vnější rozměr – výška | 415 mm | |
| Vnější rozměr – hloubka | 175 mm | |
| Hmotnost | 2,3 kg | |
| Uzávěr | Suchý zip; Zip | |
| Vybavení | Zasouvací přihrádka; Držadlo pro přenášení | |
| Barva | Černá | |
| Počet, Zasouvací přihrádka | 18 | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | GG6068 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515093590 | |
| Číslo výrobce | GG6068 1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |