HOLEX Vorteilspack 3 Stück Textil Werkzeugrucksäcke

Artikel-Nr.: GG6068 1
Neuheit
Setpreis 3 Stück (87,26 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
194 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rucksack
Material Polyester
Außenmaß Breite 320 mm
Außenmaß Höhe 415 mm
Außenmaß Tiefe 175 mm
Gewicht 2,3 kg
Verschluss Reißverschluss
Ausstattung Tragegriff; Einsteckfach; Fächer; Bandschlaufen
Farbton, grau Anthrazitgrau
Farbe grau
Anzahl Aussparungen, Bandschlaufen 5
Anzahl Aussparungen, Einsteckfach 18
Anzahl Verschlüsse 2
Eigenschaft stapelbar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6068 1
EAN / GTIN 4069515093590
Herstellernummer GG6068 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Werkzeugtextiltaschen als Begleiter für Ihre täglichen Aufgaben. Mit Reflektorstreifen für gute Sichtbarkeit.
Praktischer Rucksack für den Transport und die Aufbewahrung von Werkzeugen. Die verstellbaren und rutschfesten Schultergurte mit Polster in Kombination mit dem Beckengurt und Rückenpolster sorgen dabei für angenehmen Tragekomfort. Mit Tragegriff, Reißverschluss und Standfüßen.
Innen: Mit 1 herausnehmbarer Werkzeugtafel. Insgesamt 2 Dokumententaschen, 16 Einsteckfächern und 5 Klettverschlusslaschen.
Außen: 1 kleine Vordertasche mit Reißverschluss und 2 mit Klettverschluss. Zudem 2 seitliche Einsteckfächer.

Werkstoff:

Aus robusten Polyester-Gewebe.

Lieferumfang:

3 Stück Textil Werkzeugrucksack Nr. 692267 in der gewählten Ausführung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte