Pachet promoțional 3 bucăți de rucsac textil de scule

Cod articol.: GG6068 1
Produs nou
Setați prețul 3 bucăți (87,26 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
197 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 3 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Rucsac
Material Poliester
Dimensiune exterioară l 320 mm
Dimensiune exterioară H 415 mm
Dimensiune externă adâncime 175 mm
Greutate 2,3 kg
Închidere prindere cu scai; Fermoar
Echipament Buzunar; Mâner
Culoarea negru
Număr, Buzunar 18
Mobilă nu

Identificare și clasificare

Cod articol GG6068 1
EAN / GTIN 4069515093590
Număr producător GG6068 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Genţi din material textil, pentru scule, de înaltă calitate, care vă însoţesc în activităţile zilnice. Cu benzi reflectorizante, pentru o bună vizibilitate.
Rucsac practic pentru transportul şi păstrarea sculelor. Cureaua de umăr reglabilă, cu proprietăţi antialunecare, cu pernuţă, în combinaţie cu centura pentru talie şi pernuţa pentru spate asigură o senzaţie plăcută de confort la purtare. Cu mâner pentru transport, închidere cu fermoar şi picioare de sprijin.
Interior: Cu 1 panou detaşabil pentru scule. În total, 2 buzunare pentru documente, 16 compartimente şi 5 eclise cu închidere cu scai.
La exterior: 1 buzunar frontal mic cu fermoar şi 2 cu închidere cu scai. Suplimentar, 2 buzunare-compartiment laterale.

Material:

Din ţesătură din poliester robustă.

Livrare:

3 bucăți de rucsac textil pentru scule, cod 692267, în varianta aleasă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate