{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 3 szt. | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny; Niebieski nocny | |
| Odcień, Pomarańczowy | Pomarańczowy czysty | |
| Część opisana | Griff; Griffendkappen | |
| Rozmiar napędu | 1/2 cala | |
| Długość całkowita L | 263 mm | |
| Kolor | Niebieskie; Pomarańczowy | |
| Rodzaj produktu | Grzechotki | |
| Liczba zębów (zatrzask) | 40 | |
| Metoda przełączania kierunku obrotów | Dźwignia przełączająca | |
| Z wypychaczem | tak | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Funkcja teleskopowania | nie | |
| Materiał narzędzia | Stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia narzędzia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN 3120-A; DIN 3122 | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | GG6064 1/2 | |
| EAN / GTIN | 4069515051774 | |
| Numer producenta | GG6064 1/2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |