{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Werkzeuge | 3 St. | |
| Farbton, blau | Nachtblau; Nachtblau | |
| Farbton, orange | Reinorange | |
| beschriebenes Teil | Griff; Griffendkappen | |
| Größe Antrieb | 1/2 Zoll | |
| Länge gesamt L | 263 mm | |
| Farbe | blau; orange | |
| Produktart | Knarre | |
| Zähnezahl (Rastung) | 40 | |
| Drehrichtungswechsel über | Umschalthebel | |
| mit Auswerfer | ja | |
| Antrieb | Innenvierkant | |
| Teleskopfunktion | nein | |
| Material Werkzeug | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche Werkzeug | verchromt | |
| Norm | DIN 3120-A; DIN 3122 | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | GG6064 1/2 | |
| EAN / GTIN | 4069515051774 | |
| Herstellernummer | GG6064 1/2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |