3 darab irányváltós kerepes hajtószár kedvezményes csomagban, 1/2 col, kioldóval, 40 fog

Cikkszám: GG6064 1/2
Új termék
Ár beállítása 3 Darab (41,76 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 636 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár beállítása 3 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Teljes hossz 263 mm
Fogak száma 40
Termék fajtája Racsni
USP1 3 darab irányváltós kerepes hajtószár, 1/2 col, kioldóval, 40 fog

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG6064 1/2
EAN / GTIN 4069515051774
Gyártó száma GG6064 1/2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.
Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

Szabvány:

Külső négyszög DIN 3120-A 12,5 szerint, rugós golyóval.
DIN 3122-D 12,5

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézi működtetésű dugókulcs fejekhez.

Tartalom:

3 darab 640025 1/2 sz. irányváltós kerepes hajtószár, 1/2 col, kioldóval.