{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet kusů nářadí | 3 ks | |
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá; Noční modrá | |
| Barevný odstín, Oranžová | Čistá oranžová | |
| Popsaná část | Griff; Griffendkappen | |
| Velikost pohonu | 1/2 palce | |
| Celková délka L | 263 mm | |
| Barva | Modrá; Oranžová | |
| Druh produktu | Ráčna | |
| Počet zubů (aretace) | 40 | |
| Změna směru otáčení | Páčka přepínače | |
| S vyhazovačem | ano | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran | |
| Teleskopická funkce | ne | |
| Materiál nástrje | Chromvanadiová ocel | |
| Povrch nástroje | chromované | |
| Norma | DIN 3120-A; DIN 3122 | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | GG6064 1/2 | |
| EAN / GTIN | 4069515051774 | |
| Číslo výrobce | GG6064 1/2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |