Pachet promoțional de set de 3 chei tubulare

Cod articol.: GG6053 82
Produs nou
Setați prețul 3 buc. (144,54 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
793 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Setați prețul 3 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 82 buc.
Denumirea producătorului Steckschlüssel-Sortiment
Ambalaj Cutie din plastic
Număr de unelte 82
Dimensiune motor, Pătrat 1/4 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 4 mm
Tip produs Chei tubulare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Set ja
Acţionare Pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol GG6053 82
EAN / GTIN 4069515051668
Număr producător GG6053 82
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Toate piesele în cutii din plastic.
Execuţie economică.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

3 bucăți set de chei tubulare cod 630002 82.

Livrare:

82 de piese − 1/4; 1/2 inch: 25 biţi chei tubulare 1/4, 1/2 inch, hexagonali 4 − 32 mm
1 coadă de conectare 1/4 inch hexagonală la 1/4 inch pătrată
2 biţi pentru bujii 1/2 inch 16 şi 21 mm
1 adaptor de biţi 1/2 inch pentru biţi 5/16 inch
4 biţi pentru Torx® TX40; TX45; TX50; TX55
4 biţi pentru locaş hexagonal 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm
3 biţi pentru şuruburi cu fantă 8 mm; 10 mm; 12 mm
2 biţi pentru Phillips PH3; PH4
2 biţi pentru Pozidriv PZ3; PZ4
2 clicheţi cu extractor 1/4 inch şi 1/2 inch
1 mâner tubular 1/4 inch
1 mâner tip T 1/4 inch
2 articulaţii cardanice 1/4, 1/2 inch
4 extensii 1/4, 1/2 inch 50; 100; 125; 250 mm
1 extensie flexibilă 1/4 inch 150 mm
1 cap alunecător 1/2 inch
4 biţi pentru şurubelniţă 1/4 inch pentru locaş hexagonal 3 − 6 mm
6 biţi pentru şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
3 biţi pentru şurubelniţă 1/4 inch pentru şuruburi cu fantă 4; 5,5; 7 mm
2 biţi pentru şurubelniţă 1/4 inch pentru Phillips PH1; PH2
2 biţi pentru şurubelniţă 1/4 inch pentru Pozidriv PZ1; PZ2
9 chei combinate 8 − 22 mm
Păstrare în: Cutie de plastic (380×285×85 mm)