Paquete económico de 3 surtidos de llaves de vaso

Número de artículo: GG6053 82
Nuevo producto
Establecer precio 3 Pieces (144,54 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
792 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Establecer precio 3 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 82 ud.
Denominación del fabricante Steckschlüssel-Sortiment
Embalaje Maleta de plástico
Cantidad de herramientas 82
Tamaño del accionamiento, Cuadrado 1/4 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 4 mm
Tipo de producto Llave de vaso
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Juego
Accionamiento Cuadrado
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6053 82
EAN / GTIN 4069515051668
Número del fabricante GG6053 82
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.
Todas las piezas en cajas de plástico.
Modelo económico.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Volumen de suministro:

3 unidades de surtido de llaves de vaso n.º 630002 82.

Volumen de suministro:

82 piezas − 1/4; 1/2 pulgada: 25 insertos para llaves de vaso de 1/4, 1/2 pulgada, de 6 caras 4 − 32 mm
1 mango de conexión de hexágono de 1/4 pulgada de hexágono a cuadrado de 1/4 pulgada
2 vasos para bujías de 1/2 pulgada 16 + 21 mm
1 adaptador para punta de 1/2 pulgada para puntas de 5/16 pulgada
4 puntas para Torx® TX40; TX45; TX50; TX55
4 puntas para hexágono interior 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm
3 puntas para ranura 8 mm; 10 mm; 12 mm
2 puntas para Phillips PH3; PH4
2 puntas para Pozidriv PZ3; PZ4
2 carracas con expulsor de 1/4 pulgada + 1/2 pulgada
1 mango encajable de 1/4 pulgada
1 mango transversal de 1/4 pulgada
2 articulaciones cardán de 1/4 + 1/2 pulgada
4 prolongaciones 1/4 pulgada + 1/2 pulgada 50; 100; 125; 250 mm
1 prolongación flexible de 1/4 pulgada 150 mm
1 cabezal deslizante de 1/2 pulgada
4 insertos para destornilladores de 1/4 pulgada para hexágono interior 3 − 6 mm
6 insertos para destornilladores de 1/4 pulgada para Torx® TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
3 insertos para destornilladores de 1/4 pulgada para ranura 4; 5,5; 7 mm
2 insertos para destornilladores de 1/4 pulgada para Phillips PH1; PH2
2 insertos para destornilladores de 1/4 pulgada para Pozidriv PZ1; PZ2
9 llaves combinadas anular y de boca 8 − 22 mm
Almacenamiento en: Maletín de plástico (380×285×85 mm)