Cenově výhodné balení - sada 3 ks nástrčných klíčů

Artiklové číslo: GG6053 82
Nový produkt
Nastavit cenu 3 Pieces (CZK 3613,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
792 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet přepážek Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 82 ks
Označení výrobce Steckschlüssel-Sortiment
Obal plastový kufr
Počet kusů nářadí 82
Velikost pohonu, Čtyřhran 1/4 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 4 mm
Druh produktu Nástrčný klíč
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Sada ano
Pohon Čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6053 82
EAN / GTIN 4069515051668
Číslo výrobce GG6053 82
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
Všechny díly v plastových boxech.
Cenově výhodné provedení.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

3 ks sada nástrčných klíčů č. 630002 82.

Rozsah dodávky:

82dílná − 1/4; 1/2 palce: 25 nástrčných hlavic 1/4, 1/2 palce, 6hran 4 − 32 mm
1 spojovací stopka 1/4 palce 6hran na 1/4 palce 4hran
2 nástavce na zapalovací svíčky 1/2 palce 16 a 21 mm
1 bitový adaptér 1/2 palce na 5/16palcové bity
4 bity na Torx® TX40; TX45; TX50; TX55
4 bity na vnitřní 6hran 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm
3 bity na drážku 8 mm; 10 mm; 12 mm
2 bity na PH3; PH4
2 bity na Pozidriv PZ3; PZ4
2 ráčny s vyhazovačem 1/4 palce a 1/2 palce
1 nástavec s rukojetí 1/4 palce
1 příčná rukojeť 1/4 palce
2 kardanové klouby 1/4, 1/2 palce
4 prodloužení 1/4, 1/2 palce 50; 100; 125; 250 mm
1 pružné prodloužení 1/4 palce 150 mm
1 kluzná hlavice 1/2 palce
4 zástrčné hlavice 1/4 palce na vnitřní 6hran 3 − 6 mm
6 zástrčných hlavic 1/4 palce na Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
3 zástrčné hlavice 1/4 palce na drážky 4; 5,5; 7 mm
2 zástrčné hlavice 1/4 palce na Phillips PH1; PH2
2 zástrčné hlavice 1/4 palce na Pozidriv PZ1; PZ2
9 očkových-otevřených klíčů 8 − 22 mm
Uložení v: Plastový kufřík (380×285×85 mm)